荒川産業
Puffyjell(パフィージェル) 土踏まずサポート
ポリウレタンを使用した土踏まず用のパッドです。
ボリュームアップさせたやわらかジェルが、土踏まずのアーチをしっかりとサポートします。
色
クリアー
材質
ポリウレタン
サイズ
フリー(女性用)
直径(Φmm)
92
寸法(幅W×厚さ)(mm)
55×7
アズワン品番
64-6314-28
内容量
1足
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39637947
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください