センサ調光型ソーラーLED照明 ワイド配光LC-2000W(BL)

センサ調光型ソーラーLED照明 ワイド配光LC-2000W(BL) - OPTEX(オプテックス)

クラス最高レベルの明るさ!!タフなソーラー照明!!
しかも小型軽量
小型ながら長時間点灯を実現
センサ調光で消費電力を大幅に削減。ソーラーパネルとバッテリの小型化と長時間点灯を両立させました
日照条件で選べる取付方法
分離取付で、しっかり南向きに。パネル増設で充電効率倍増。

用途駐車場、構内通路、学校仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1,取付ボルト M8×18 ×4、鳥除け針×2、接着剤(鳥除け針固定用)×1、取扱説明書(保証書付き)材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)約7.5使用温度範囲(℃)-20~+55(結露および氷結なきこと)、充電時:-20~+55保護構造IP65(防塵・防噴流形)電源専用ソーラーユニット(10Wソーラーパネル、14.4V 6000mAh チタン酸リチウムイオン充電池内蔵)感度検知:低/中/高 切替機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて、待機時照度、人検知時照度を自動調節、付帯機能:温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)色温度(K)5650~6300接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約 1.5mタイマー設定10秒/3秒/テスト(1秒) 切替保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上保存時は自然放電にご注意下さい)検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED)】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅、待機時:消灯 検知時(夜間):点灯配線長【延長用ケーブル】25m以下(推奨ケーブル)キャブタイヤケーブル 2PNCT 1.25mm2 2芯動作モード【センサライトモード】待機時消灯。人感センサ検知時に100%で点灯、【朝まで点灯モード1】昼夜判別センサで夜と判定してから、最長16時間 待機時 ほんのり2%で点灯、人感センサ検知時は70%の明るさで点灯、【朝まで点灯モード2】昼夜判別センサで夜と判定してから、最長14時間 待機時 ほんのり5%で点灯、人感センサ検知時は70%の明るさで点灯 、【フラッシング】普段は消灯、人感センサ検知時にフラッシング点灯設置場所屋外ポール、壁面照射角120°×60° ワイドエリアRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)可動範囲上下50°可変点灯時間【無日照時点灯可能期間】4~5日間(設定モードにより異なる)判別昼夜判別:40~400lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)2000バッテリー寿命約15年(使用環境により異なる)ケーブル形状【延長用ケーブル】太さ:1.25mm2(AWG18~20)検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)内容量1台
注意
※寒冷地ではソーラーパネル2枚使用を推奨します。
※耐候性、防水性能のある、ケーブルをご準備ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39640993LC-2000W(BL)
278,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39640993LC-2000W(BL)52679535LC-2000LU(DB)LC-2000W(BL) ライトユニット OPTEX(オプテックス) 52679535ライトユニットOPTEX(オプテックス)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする