配線困難な工場の屋外通路向け明るいソーラー照明で防犯に効果抜群!!
設置場所を選ばないタフネス照明 !!
屋外通路照明に防犯効果を求める工場へ
こんな場所に最適
公道や隣接地から敷地内への侵入抑止
屋外資材置場の盗防止に
倉庫などの間口の広い出入口の侵入威嚇に
赤色LED表示灯の点滅で侵入を抑止!
白色LED照明の明るさの変化で威嚇!
ほんのり点灯で真っ暗にならないので、常夜灯・防犯灯としても有効
検知エリアは通路に最適。一般的なセンサ検知エリア2台分を1台でカバー
分離設置と角度調整でしっかり充電
仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ソーラーユニット取付金具、壁面設置用スポンジ、本体カバー、ソーラーユニットカバー、取扱説明書(保証書付き)材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約2.5k使用温度範囲(℃)-20~+45(結露・氷結なきこと)保護構造IPX5(防噴流形)電源専用ソーラーユニット(5Wソーラーパネル、7.2V 3000mAh チタン酸リチウムイオン充電池)光源LED使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5700±500保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25~+35(3ケ月以上の保存はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF配線長【延長用ケーブル】50m以下動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%(1日100回のセンサ検知で約11日間)、【2】夜間ほんのり点灯:待機時5%→検知時100%(1日50回のセンサ検知で約3日間)、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%(1日300回のセンサ検知で約6日間)、【4】夜間ほんのり点灯:待機時5%→検知時60%(1日100回のセンサ検知で約3日間)、【5】フラッシング:待機時0%→検知時点滅(1日100回のセンサ検知で約11日間)、【6】バッテリーチャージモード/ )内は10秒点灯時の無日照日数設置場所屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)、屋外壁面色(本体)シルバー照射角120°×90°ワイドRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)180~350耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)可動範囲左右45°可変点灯時間5秒/10秒/20秒判別昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)定格光束(Lm)約500(250×2)バッテリー寿命約15年(使用環境により異なる)ケーブル形状【延長用ケーブル】(推奨ケーブル)キャブタイヤケーブル 2PNCT 1.25mm2 2芯検知エリア【水平角度】180°内容量1台