センサ調光型ソーラーLED照明 LS-20(S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39641036 品番LS-20(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000

配線困難な工場の屋外通路向け明るいソーラー照明で防犯に効果抜群!!
設置場所を選ばないタフネス照明 !!
屋外通路照明に防犯効果を求める工場へ
こんな場所に最適
公道や隣接地から敷地内への侵入抑止
屋外資材置場の盗防止に
倉庫などの間口の広い出入口の侵入威嚇に
赤色LED表示灯の点滅で侵入を抑止!
白色LED照明の明るさの変化で威嚇!
ほんのり点灯で真っ暗にならないので、常夜灯・防犯灯としても有効
検知エリアは通路に最適。一般的なセンサ検知エリア2台分を1台でカバー
分離設置と角度調整でしっかり充電

用途
工場構内通路
避難階段
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ソーラーユニット取付金具、壁面設置用スポンジ、本体カバー、ソーラーユニットカバー、取扱説明書(保証書付き) 仕様耐塩害:耐塩仕様 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約2.5k 使用温度範囲(℃)-20〜+45(結露・氷結なきこと) 保護構造IPX5(防噴流形) 電源専用ソーラーユニット(5Wソーラーパネル、7.2V 3000mAh チタン酸リチウムイオン充電池) 光源LED 使用湿度範囲35〜85%RH/保存時35〜95%RH 色温度(K)5700±500 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-25〜+35(3ケ月以上の保存はおやめください) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF 配線長【延長用ケーブル】50m以下 動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%(1日100回のセンサ検知で約11日間)、【2】夜間ほんのり点灯:待機時5%→検知時100%(1日50回のセンサ検知で約3日間)、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%(1日300回のセンサ検知で約6日間)、【4】夜間ほんのり点灯:待機時5%→検知時60%(1日100回のセンサ検知で約3日間)、【5】フラッシング:待機時0%→検知時点滅(1日100回のセンサ検知で約11日間)、【6】バッテリーチャージモード/ )内は10秒点灯時の無日照日数 設置場所屋外ポール(Φ76.3〜Φ89.1)、屋外壁面 色(本体)シルバー 照射角120°×90°ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)180〜350 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 可動範囲左右45°可変 点灯時間5秒/10秒/20秒 判別昼夜判別:10〜400lx(オープンエリアにて) 定格光束(Lm)約500(250×2) バッテリー寿命約15年(使用環境により異なる) ケーブル形状【延長用ケーブル】(推奨ケーブル)キャブタイヤケーブル 2PNCT 1.25mm2 2芯 検知エリア【水平角度】180°
注意
※耐候性、防水性能のある、ケーブルをご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする