曜日別特売

AXIS M1065-L 固定ネットワークカメラ

AXIS M1065-L 固定ネットワークカメラ - アクシスコミュニケーションズ

録音用の内蔵マイクロフォン、事前に録音されたメッセージを再生可能なミニスピーカー、暗闇でも動きを検知可能なPIRモーションセンサーを搭載しています。PoweroverEthernetを利用可能な本カメラでは、フルフレームレートで1080pの解像度、機械的IRカットフィルターによるデイナイト機能、赤外線照明を提供します。付属の壁面ブラケットとコーナー取付ブラケットで簡単に設置でき、110°の水平画角を実現しています。WDRを搭載し、エッジストレージにmicroSDカードをサポートしています。

付属品インストールガイド、取り付けブラケット、テーブル面スタンド、Windows(R)用デコーダーライセンス (1ユーザー)質量(g)134外形寸法(mm)106×60×37電源PoweroverEthernet(PoE)IEEE802.3af/802.3atType1Class2、標準2.7W、最大4.8W、4.75~5.25VDC、標準2.5W、最大4.7W機能デイナイト:IRカットフィルターを自動でオン/オフ切り替えメモリーRAM512MB、フラッシュ256MB解像度1920×1080 HDTV 1080p~320×240動作環境0℃~40℃、湿度10~85%RH(結露不可)コネクタ電源専用Micro USBタイプB、RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEシャッタースピード1/28000秒~1/5秒 (50 Hz)、1/32500秒~1/5秒 (60 Hz)圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン/メイン/ハイプロファイル、Motion JPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.25 (50 IRE、F2.0)、白黒:0.05 (50 IRE、F2.0)、0 (赤外線照明オンの場合)照射距離(m)最大:10赤外線ライト赤外線照明、照射強度を調整可能なLEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、SDカード暗号化に対応、NAS (Network Attached Storage) への録画に対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396431540811-001
44,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする