曜日別特売

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ - 武蔵ホルト
(6件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などメーカーホンダ成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
中の色がわかるように蓋に色を付けております。
ビニール包装がない状態でのお届けとなります。
598件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39664319MMX01988413アルデンヌグリーンマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664328MMX01989484イオニアブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664337MMX01990536モンペリオレッドP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664346MMX01991574ナイアガラグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664355MMX01992575アバロングリーン
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664364MMX01993702ブレーズピーコックマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664373MMX01994753ライトシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664389MMX01995760ブロンズブルーマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664398MMX01996826エボニーブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664407MMX01997849アイアングレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664416MMX01998AY103KBDライトブルーサテングローM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664425MMX01999AY96EE9ダークコードバンP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664434MMX02000AY96KACライトシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664443MMX02001AY96KC3バンザイブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664459MMX02002AY96KV4ライトシャンペンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664468MMX02003AY97MC9ジュエルブルーパールM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664477MMX02004B26MZアビニヨンブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664486MMX02005B29MミッドナイトブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664495MMX02006B31MアストラルブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664504MMX02007B32バルチックブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664513MMX02008B33MZソニックブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664529MMX02009B34モナコブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664538MMX02010B35MモントリオールブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664547MMX02011B37MフローレンスブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664556MMX02012B39MリビエラブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664565MMX02013B43MハーバーブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664574MMX02014B45Pマディソンブルーパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664583MMX02015B47MスペリオブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664599MMX02016B500MアイアンブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664608MMX02017B501PサーキットブルーP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664617MMX02018B502Pインディゴブルーパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664626MMX02019B505MアクアブリーズオパールM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664635MMX02020B506MアイスブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664644MMX02021B507PアークティックブルーP
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
39664653MMX02022B508MジルコンブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664669MMX02023B509MエフェクトブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664678MMX02024B50MメルボルンブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664687MMX02025B510PロングビーチブルーP 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664696MMX02026B510PロングビーチブルーP 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664705MMX02027B511MトルマリンブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664714MMX02028B513MニュルブルックリンブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664723MMX02029B515MエアリアルブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664739MMX02030B520PビビットブルーP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664748MMX02031B521スカイブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664757MMX02032B522MメテオールシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664766MMX02033B523PロイヤルネイビーブルーP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664775MMX02034B525MアクアエアシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664784MMX02035B526MアクアエアブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664793MMX02036B528MシリウスブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39664809MMX02037B52Pウィーンブルーパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 自家塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

オーダーカラーも注文できることを知りませんでした。これまでは、オーダーカラー対応店舗が近所に無いため、遠方まで「発注」&「入荷後に受取」の2往復が必要でしたが、これからは「ポチって待つ」になり大満足です。

2025-04-29
用途: 自家用車の補修に使用
その他業種

錆がでて来たので、さびを除去、ペイント補修、満足しています。

2025-01-06
用途: 車の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

ボカシ、ペイント、クリアで対応
若干の色むらができてしまったが、13年経過した車なので
しょうが無いかなと感じた。

対象商品 : 39666324
2020-02-11
用途: バンパーの補修

昔の車両で、一般的ではない特殊な色でも、バリエーションとしてあったのでよかった。以前、ソフト99のオーダーサイトで購入したことがあるので、その比較になりますが、色が薄い(色調はあっているが、薄め液が多く入っているのか、何回も塗り重ねなければならない)。内容量が少ない。あと、半透明の蓋の上部分の内側に、塗料が吹き付けてあったのが、ノズルから液漏れしたのではと不安になったが、実際の色見本だという事がわかり安心した。すごく薄くてむらがあり、しかも液だれしていたので、この見本通りになりますよという正直さと共に、ちょっと商品価値がさがるがっかり感があった。プライマーを吹いた上に、着色すればよいのにと思った。

対象商品 : 39664793
2020-04-30
用途: 塗装作業
製造業

量販店では売っていない特別色だったので、注文しました。市販品よりも色が近い印象でした。また、購入したいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39667478
2019-10-23
用途: 車両の塗装
その他業種

天井が劣化して白くなってきた部分の補修で購入しましたが、1本では少し不足でした。容量の選択ができると助かりますが・・・。
天気が悪いのでバフ磨きをかけてませんので、磨いてから考えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする