曜日別特売
MMX01990 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト 39664337

 

MMX01990 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト 39664337
MMX01990 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト 39664337

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は色・適合カラーNoなど598種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(260mL)
色
モンペリオレッドP
適合カラーNo
536
注文コード
39664337
品番
MMX01990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
色
モンペリオレッドP
適合カラーNo
536
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
中の色がわかるように蓋に色を付けております。
ビニール包装がない状態でのお届けとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 自家塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

オーダーカラーも注文できることを知りませんでした。これまでは、オーダーカラー対応店舗が近所に無いため、遠方まで「発注」&「入荷後に受取」の2往復が必要でしたが、これからは「ポチって待つ」になり大満足です。

2025-04-29
用途: 自家用車の補修に使用
その他業種

錆がでて来たので、さびを除去、ペイント補修、満足しています。

2025-01-06
用途: 車の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

ボカシ、ペイント、クリアで対応
若干の色むらができてしまったが、13年経過した車なので
しょうが無いかなと感じた。

1人が参考にしています
対象商品 : 39666324
2020-02-11
用途: バンパーの補修

昔の車両で、一般的ではない特殊な色でも、バリエーションとしてあったのでよかった。以前、ソフト99のオーダーサイトで購入したことがあるので、その比較になりますが、色が薄い(色調はあっているが、薄め液が多く入っているのか、何回も塗り重ねなければならない)。内容量が少ない。あと、半透明の蓋の上部分の内側に、塗料が吹き付けてあったのが、ノズルから液漏れしたのではと不安になったが、実際の色見本だという事がわかり安心した。すごく薄くてむらがあり、しかも液だれしていたので、この見本通りになりますよという正直さと共に、ちょっと商品価値がさがるがっかり感があった。プライマーを吹いた上に、着色すればよいのにと思った。

対象商品 : 39664793
2020-04-30
用途: 塗装作業
製造業

量販店では売っていない特別色だったので、注文しました。市販品よりも色が近い印象でした。また、購入したいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 39667478
2019-10-23
用途: 車両の塗装
その他業種

天井が劣化して白くなってきた部分の補修で購入しましたが、1本では少し不足でした。容量の選択ができると助かりますが・・・。
天気が悪いのでバフ磨きをかけてませんので、磨いてから考えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする