カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル

カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などメーカースバル成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
368件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39681277MMX036848ブルーイッシュグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681286MMX0368513インディゴブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681295MMX0368601GプレミアムシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681304MMX0368701Wプレミアムレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681313MMX0368822ローズM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681329MMX0368923パープルM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681338MMX0369024イエローM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681347MMX0369102CWRブルーマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681356MMX0369233チェイスイエロー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681365MMX0369345ガーネットレッドM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681374MMX0369448ホワイトパール 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681383MMX0369548ホワイトパール 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681399MMX0369652ブラックマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681408MMX0369754ポーラホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681417MMX0369857モノライトレッド2
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681426MMX0369906CローズM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681435MMX0370070ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681444MMX0370170ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681453MMX0370277ジェットブラックM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681469MMX0370379ニューダークブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681478MMX0370407Cホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681487MMX0370507Cホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681496MMX0370607VグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681505MMX0370781ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681514MMX0370881ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681523MMX0370983ディープブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681539MMX0371085ノーブルグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681548MMX0371108KレッドMP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681557MMX0371208Vブルーブラックマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681566MMX0371395アトランティックブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681575MMX0371498キャストグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681584MMX0371509VグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681593MMX0371611Kノーティスブルーマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681609MMX0371711Pカサブランカホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681618MMX0371811Rクオーツグレーオパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681627MMX0371912PスターシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681636MMX0372012RアッシュグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681645MMX03721137ネイビーブルーマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681654MMX0372213Pチャコールブラックマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681663MMX0372313Rアイボリーマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681679MMX0372413Vアストラルイエロー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681688MMX0372514Lノルディックブルーマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681697MMX0372614PポーラーシーブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681706MMX0372714RペールゴールドM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681715MMX03728154ライトラベンダーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681724MMX03729157スターシルバー3
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681733MMX0373015Kブラックトパーズマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681749MMX0373115Pバローロワインレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681758MMX0373216グランスグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39681767MMX03733167シナモンブラウンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 鈑金修理
サービス業

調色・スプレー機能とも問題ないです。あともうひとクチ多いと嬉しいです。

対象商品 : 39682406
2019-12-24
用途: 中古で購入したバンパーの補修
製造業

オーダーカラーである故に心配していた部分もありますが、ボカシ塗料後の出来映えもたいへん良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする