曜日別特売
MMX03715 カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 39681584

 

MMX03715 カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 39681584
MMX03715 カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 39681584

カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は色・適合カラーNoなど368種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(260mL)
色
グレーM
適合カラーNo
09V
注文コード
39681584
品番
MMX03715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
色
グレーM
適合カラーNo
09V
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)
1(塗り方により変わります)
メーカー
スバル
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-02
用途: 愛車のペイントに使用

安価で購入でき、使用もまったく問題ナシ。とても満足しています。

2026-05-06
用途: 車補修
有限会社辻本電気 様(建設業・工事業)

軽トラックのサブ補修の使用色合いはまあまあ納得2本目追加注文

2025-05-23
用途: 鈑金修理
サービス業

調色・スプレー機能とも問題ないです。あともうひとクチ多いと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 39682406
2019-12-24
用途: 中古で購入したバンパーの補修
製造業

オーダーカラーである故に心配していた部分もありますが、ボカシ塗料後の出来映えもたいへん良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする