曜日別特売

タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット

タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット - 信栄物産
(5件のレビュー)

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。

用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
398349454091W10t車まで110125235約1(1個当り)廃プラスチック
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
398349544092W10t車まで110125235約1(1個当り)廃プラスチック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
535417244093W10t車まで110125235約1(1個当り)廃プラスチック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834945
2023-05-14
用途: トラックの 駐車時
製造業

問題無く使用出来ました。
ロープも程よい長さでした。
強いて言えば重さが軽いと助かります。

対象商品 : 39834945
2022-09-18
用途: タイヤドメ
ZEKICREW

重量感があり頼りがいがある
増車の時も購入するよていです

対象商品 : 39834945
2021-12-28
用途: 駐車時
株式会社グリーンアース運輸・通信業

純正の品物が盗難にあい探していたらサイズ感ばっちりで、純正のホルダーにピッタリ収まっています。

対象商品 : 39834945
2021-04-05
用途: トラックに

台数が多いのでこの値段は助かります。ロープも付いててすぐ使えます!

対象商品 : 39834945
2020-01-24
用途: トラック作業時

大きさ、使い勝手がとても、良かったので再度購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする