曜日別特売
4091W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834945

 

4091W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834945
4091W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834945
4091W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834945
4091W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 39834945

タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色黒
内容量1セット(2個)注文コード39834945品番4091W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。

用途
駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
適合
10t車まで
幅(mm)
110
高さ(mm)
125
奥行(mm)
235
質量(kg)
約1(1個当り)
材質
廃プラスチック
仕様
1.2mロープ付
色
黒
セット数
2個1セット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-27
用途: 問題なし
その他業種

重量感があるという口コミが多いですが今まで使っていた純正品より明らかに軽量で使い勝手が良いです、もう少し重いほうが安心感あるくらい

対象商品 : 39834945
2023-05-14
用途: トラックの 駐車時
製造業

問題無く使用出来ました。
ロープも程よい長さでした。
強いて言えば重さが軽いと助かります。

対象商品 : 39834945
2022-09-18
用途: タイヤドメ
ZEKICREW 様

重量感があり頼りがいがある
増車の時も購入するよていです

対象商品 : 39834945
2021-12-28
用途: 駐車時
株式会社グリーンアース 様(運輸・通信業)

純正の品物が盗難にあい探していたらサイズ感ばっちりで、純正のホルダーにピッタリ収まっています。

対象商品 : 39834945
2021-04-05
用途: トラックに

台数が多いのでこの値段は助かります。ロープも付いててすぐ使えます!

対象商品 : 39834945
2020-01-24
用途: トラック作業時

大きさ、使い勝手がとても、良かったので再度購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする