パン屋のぼり 焼きたてパン2

パン屋のぼり 焼きたてパン2 - ツルハタ(服部)パン屋のぼり 焼きたてパン2 - ツルハタ(服部)パン屋のぼり 焼きたてパン2 - ツルハタ(服部)
用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別パン屋材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39837578NBR107a
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837587NBR107b
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837596NBR107c
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする