2段伸縮のぼりポール3M

2段伸縮のぼりポール3M - ツルハタ(服部)2段伸縮のぼりポール3M - ツルハタ(服部)2段伸縮のぼりポール3M - ツルハタ(服部)
(6件のレビュー)

スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。

用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
横棒(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39838594TBPOL0251本650
1,380
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838603TBPOL0261セット(5本)650
6,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838619TBPOL0271セット(10本)650
13,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838628TBPOL0281セット(20本)650
27,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838637TBPOL0301本650
1,380
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838646TBPOL0311セット(5本)650
6,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838655TBPOL0321セット(10本)650
13,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838664TBPOL0331セット(20本)650
27,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838673TBPOL0351本650
1,380
459
505(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838689TBPOL0361セット(5本)650
6,900
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838698TBPOL0371セット(10本)650
13,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838707TBPOL0381セット(20本)650
27,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838716TBPOL0401本850
1,380
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838725TBPOL0411セット(5本)850
6,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838734TBPOL0421セット(10本)850
13,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838743TBPOL0431セット(20本)850
27,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838759TBPOL0441セット(40本)850
55,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838768TBPOL0481本850
1,380
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838777TBPOL0491セット(5本)850
6,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838786TBPOL0501セット(10本)850
13,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838795TBPOL0511セット(20本)850
27,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838804TBPOL0521セット(40本)850
55,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838813TBPOL0561本850
1,380
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838829TBPOL0571セット(5本)850
6,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838838TBPOL0581セット(10本)850
13,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838847TBPOL0591セット(20本)850
27,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838856TBPOL0601セット(40本)850
55,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 安くていい感じ
メカガレージ金沢

安くていい感じです。
リピートします。
お薦めします。

2024-10-30
用途: のぼり用として
サービス業

とても良いです、安心の品です。のぼりの際は、やはり白でシンプルなこちらのような商品が間違いないですね

対象商品 : 39838655
2023-06-30
用途: 現場でののぼり用
不動産業

1か月くらいで上の横棒を止める部分のプラスチックが首から折れてしまいました。本体が風で折れてしまうことはたまにありますが、ここが折れてしまったのは初めてです。あと、横棒の長さがギリギリです。あと5センチ長いと余裕を持てると思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 39838734
2023-04-10
用途: のぼり旗用として
有限会社 天野電装

今までも使ったことがあります。丈夫で問題なしです。

対象商品 : 39838838
2021-12-25
用途: 幟用
その他業種

長さ調節が簡単にできて使いやすいです。色も落ち着いていて、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39838646
2021-10-04
用途: のぼりを建てる際に使用
マイプレイスビルド株式会社建設業・工事業

ホワイトを購入しましたが、棒の部分が強調されずのぼり自体が映えるので見た目がよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする