ツルハタ(服部)
2段伸縮のぼりポール2.4M
2.4mのぼり用ポール
スタンダードモデル
サイズ:1.3m~2.4m
直径:22mm
横棒:850mm
横棒はパイプの中に収納
旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途
のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
850
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1300
最大長(mm)
2400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39839163
TBPOL157
1本
白
¥
1,320
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839179
TBPOL158
1セット(5本)
白
¥
6,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839188
TBPOL159
1セット(10本)
白
¥
13,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839197
TBPOL160
1セット(20本)
白
¥
26,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839206
TBPOL161
1本
緑
¥
1,320
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839215
TBPOL162
1セット(5本)
緑
¥
6,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839224
TBPOL163
1セット(10本)
緑
¥
13,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839233
TBPOL164
1セット(20本)
緑
¥
26,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。