曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - KLEIN TOOLS

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。

用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番114-2855材質鍛鋼全長(mm)241.3質量(g)410切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920870763050銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)241.3
12,620
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする