電工ニッパ

電工ニッパ - KLEIN TOOLS

ニッケルリボンワイヤの切断用に設計された電工ニッパです。バネ付で仕掛けで自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途ニッケル製導線の切断に全長(mm)108トラスコ品番114-3307材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)54切断能力(Φmm) ワイヤーニッケルワイヤ:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209258D2304C
17,310
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする