曜日別特売

圧着工具(フェルール用)四角仕上げ

圧着工具(フェルール用)四角仕上げ - Klauke圧着工具(フェルール用)四角仕上げ - Klauke

ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。

用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6全長(mm)215トラスコ品番114-9435質量(g)545適合端子フェルール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39213503K304K
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする