アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ 集塵機用フィルター
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途
一般粉体用です。
付属品
パッキン
材質
ポリエステルスパンボンド
内容量
1個
注意
※水洗いはできません。
※適合機種をお確かめの上お求めください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253044
VJA250170
756-2691
V-2SIGMA・V-3SIGMA(1個)
2.6
Φ360×342
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39253053
VJC250170
764-2881
V-5SIGMA・V-7SIGMA(1個)
3.4
Φ440×342
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください