TSUNODA(ツノダ)
ステンレスニッパー
軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
用途
PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。
全長(mm)
140
トラスコ品番
125-0220
材質
ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
70
切断能力(mm)
針金:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm)プラスチック
Φ4.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。※電源を切ってお使い下さい。※使用用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253744
SCN-140
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください