ダイケン
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車)
ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
用途
エアツール・電動ツールの吊り下げ用
全長(mm)
105
トラスコ品番
125-0176
種別
ツール単車2型
材質
ステンレス
質量(g)
400
耐荷重(kg)
40
適合レール
3号
耐荷重(kg/個)
40
内容量
1個
注意
※レールホルダーは使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262363
3S-2WHTU2
¥
11,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください