曜日別特売

安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック

安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック - 丸五安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック - 丸五

高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。

用途普通作業足幅EEEE材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼形状ローカット甲被タイプ紐タイプグレー/ブラック靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265249MNDMNIT001-G/BK-24574024.5836-8766
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
39265258MNDMNIT001-G/BK-25076025836-8767
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39265258MNDMNIT001-G/BK-25058482138#001MNDMNIT001-G/BK-250 マンダムニット#001 丸五 58482138マンダムニット#001丸五1足
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする