TRUSCO
Sフック
スチール製S字フックです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
スチール
色
白
種類
Sカン
表面処理
粉体塗装
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39301204
TTSH50
116-2761
10
52
4
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39301213
TTSH75
116-2762
14
75
4
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
39301229
TTSH100
116-2763
19
100
4
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39301238
TTSH150
116-2765
43
150
5
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
39301247
TTSH200
116-2766
51
200
5
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
39301256
TTSH300
116-2767
98
300
6
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください