日東工器
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)
45
付属品
ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング
トラスコ品番
855-0871
長さ(mm)
276
質量(kg)
0.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
650
トルク(N・m)
(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.5~4.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39323823
DLV30A06P-AAJ
¥70,300
¥
59,980
¥65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった