曜日別特売

ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー - マーベルケーブルストリッパー - マーベルケーブルストリッパー - マーベルケーブルストリッパー - マーベル
(2件のレビュー)

電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。

用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324015MC-180
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 線材の被覆剥き
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

同型機の老朽化により買い換えました。刃の切れ味が良いと作業がサクサク進みます。色が気に入っています。

対象商品 : 39324015
2024-05-17
用途: 電線工事
卸売・小売業

まだあまり作業につかえてませんが、
とりあえず問題なく使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする