曜日別特売

四角ラチェットスパナ

四角ラチェットスパナ - NGK(永木精機)四角ラチェットスパナ - NGK(永木精機)四角ラチェットスパナ - NGK(永木精機)四角ラチェットスパナ - NGK(永木精機)四角ラチェットスパナ - NGK(永木精機)四角ラチェットスパナ - NGK(永木精機)四角ラチェットスパナ - NGK(永木精機)

正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。

材質特殊鋼表面処理クロムメッキ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393402193040110200
7,200
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
393402283040212200
9,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
393402373040313250
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
393402463040414250
9,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
393402553040516300
8,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
393402643040617300
10,200
9,398
10,338(税込)
当日出荷
393402733040719350
9,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
393402893040922380
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
393402983041025468
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
393403073041128546
22,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
393403163041232605
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする