強力型ニッパ

強力型ニッパ - KLEIN TOOLS強力型ニッパ - KLEIN TOOLS強力型ニッパ - KLEIN TOOLS強力型ニッパ - KLEIN TOOLS
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。刃に角度が付いているアングルヘッドデザインにより、簡単にねじやボルトを切断できます。偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。切断刃が長いデザインです。

用途ACSR・硬線・ネジ・釘等の切断に全長(mm)228.6トラスコ品番114-2895材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39379288J200059
15,800
9,998
値下げ
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする