X カムドリル/ホルダ

X カムドリル/ホルダ - イスカル

新開発チップ式ドリル(カムドリル)。面取り付きホルダー

用途穴明け及び面取り加工。刃先径(Φmm)8.5シャンク径(Φmm)14全長(mm)93トラスコ品番621-3839内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39361045DCT 085-026-14B-M10
42,100
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする