アインツ
多関節用ツールチェンジャー
フェイルセーフ機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。
仕様
【引込力】1216
トラスコ品番
115-6566
幅(mm)
167.4
質量(kg)
1
高さ(mm)
118.5
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
55.5
取付場所
ロボット側
可搬質量(kg)
~60
押出力(N)
726
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39383244
OX-60A
¥
258,720
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください