曜日別特売

多関節用ツールチェンジャー

多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ

フェイルセーフ機構内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。

仕様【引込力】1216トラスコ品番115-6567幅(mm)148.2高さ(mm)118.5質量(g)734タイプツール側奥行(mm)27.5取付場所ツール側可搬質量(kg)~60押出力(N)726内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383269OX-60AI
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする