曜日別特売

多関節用ツールチェンジャー

多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。パラレルリンクロボットの高速動作に対応します。

高さ(mm)32.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付場所
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383068OX-005A38ロボット側ロボット側5828.2
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383086OX-005AI17ツール側ツール側33.913.7
17,248
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする