曜日別特売

多関節用ツールチェンジャー

多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付場所
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
可搬質量(kg)
押出力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383147OX-10B199ロボット側ロボット側87.542.556.5~10198
86,240
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383156OX-10BI115ツール側ツール側5616.356.5~10198
43,120
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383165OX-20B507ロボット側ロボット側109.346.576~20215
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
39383199OX-20BI226ツール側ツール側8024.876~20215
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする