曜日別特売

クラフト紙ラベル 茶封筒用

クラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴクラフト紙ラベル 茶封筒用 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。
社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。
また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。

用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも!適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機シートサイズA4入数20シート紙質クラフト紙紙厚(mm)0.21坪量(g/m2)179ラベル厚(mm)0.11内容量1冊(20枚)
注意
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※下地によっては、透ける場合があります。
※素材の特性上色味が若干違う場合があります。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面付
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836668OPC86112面83.8×42.3
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39836677OPC862ノーカット210×297
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39836686OPC2606220面40×5
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 事務所移転に伴う封筒に印刷された住所表示の訂正
生活協同組合コープえひめ卸売・小売業

封筒とほとんど色の差がなく、貼ってしまえば違和感はほとんどありません。
在庫がなくなるまでお世話になると思います。20枚入りなのでコスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする