曜日別特売

クラフト紙ラベル ダンボール用

クラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴクラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴクラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴクラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴクラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴクラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴクラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴクラフト紙ラベル ダンボール用 - ヒサゴ
(5件のレビュー)

ダンボールに最適な、クラフト素材のラベルです。
一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。

用途ロゴや名前を印刷してオリジナルのダンボールや紙袋・宅配袋に!適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機シートサイズA4ラベル形状四角入数20シート紙質クラフト紙紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)182ラベル厚(mm)0.13内容量1冊(20枚)
注意
※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※下地によっては、透ける場合があります。
※素材の特性上色味が若干違う場合があります。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面付
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836695OPD300824面66×33.9
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39836704OPD86112面83.8×42.3
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39836713OPD862ノーカット210×297
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39836729OPD30222面210×148.5
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39836738OPD30246面105×99
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39836747OPD30313面210×99
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39836704
2024-04-04
用途: 段ボールの表示変更に使用
有限会社松田商店

段ボールと同色で使いやすく大きさも選んで購入したので満足です。印を押しましたが
にじまずによかったです。

対象商品 : 39836695
2021-05-05
用途: 商品ラベル時
卸売・小売業

簡単にラベル作成をすることができます。
クラフト紙のラベルは種類が少ないのでちょうど良いサイズがあってよかったです。

対象商品 : 39836695
2021-03-15
用途: ラベル作成

粘着強度・保持力ともに丁度良く使いやすい。贅沢を言えば何種類か違う色調のものもあれば。

対象商品 : 39836695
2021-01-05
用途: 仕訳

ダンボールに仕訳したものの表示の為に使用。問題無く使えています。

対象商品 : 39836695
2019-06-02
用途: 出荷野菜の袋に貼付
農・林・水産業

有機農法でやってるので、シールの質感がオーガニック感を引き立てるような感じでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする