メッシュハーネス 伸縮式ダブルランヤード MHF-790シリーズ

メッシュハーネス 伸縮式ダブルランヤード MHF-790シリーズ - ミドリ安全

フックの掛け替え作業時の無ランヤード状態をなくす、ダブルランヤード仕様です。
移動中の周囲の構造物への引っ掛かり等を防ぐ伸縮式ランヤードです。
ランヤードを直付けしておりますので、すぐに使えます。軽量大口径フックです。
腿バックルは、装着性の良いワンタッチバックルです。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。
さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネスです。

サイズMランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1200~1300、(伸長時)1700仕様第一種ショックアブソーバ・フックハンガー付付属品専用ポーチトラスコ品番160-2792材質肩・腿部ベルト:ポリエステル、腿バックル:アルミ、胸バックル:アルミ、胸ベルト:ナイロンブルー質量(g)1860種類伸縮式肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け反射板無し内容量1本
注意
※装備品を含めて質量が最大100kgまでの方にご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39942499MHF-790-2NV-M
37,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする