ファースト(ディスプレイ)
ポールサイン 角度調整機能付
メッセージを支えます。
頻繁に内容を入れ替えを行うシーンに適したスタンド。
仕様
屋内・両面・角度調整
種類
塩ビ透明1.5mm 2枚合わせ
材質(支柱)
Φ13ステンレスICSパイプ
コーナー
ABS樹脂
材質(ベース)
ABS樹脂クロームメッキ仕上げ、スチールウエイト仕上げ
枠材
アルミ押型材化研シルバー仕上げ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、文字デザインなどは一切含まれません。イメージとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39843975
PHX-113K
A3
2.5
277×400
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39843984
PHX-114K
A4
2.2
190×277
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39843993
PHX-123K
A3
2.6
400×277
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39844009
PHX-124K
A4
2.2
277×190
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。