曜日別特売

ブルーレベル Basic

ブルーレベル Basic - シンワ測定ブルーレベル Basic - シンワ測定ブルーレベル Basic - シンワ測定ブルーレベル Basic - シンワ測定ブルーレベル Basic - シンワ測定ブルーレベル Basic - シンワ測定ブルーレベル Basic - シンワ測定ブルーレベル Basic - シンワ測定
(1件のレビュー)

小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。

用途水平・垂直の確認で使用するレベル
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
全21種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39844289734501個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液300
1,580
989
1,088(税込)
当日出荷
39844298734511個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液380
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39844307734521個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液450
1,990
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39844316734531個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液600
2,460
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39844325734541個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液900
2,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39844334734551個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液1200
4,560
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39844343734561個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液1500
6,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
39844359734571個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液1800
7,490
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
2092915473450(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液300
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092917073451(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液380
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092917973452(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液450
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092918873453(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液600
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092919773454(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液900
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39845199734501個--
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845208734511個--
1,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845217734521個--
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845226734531個--
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845235734541個--
2,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845244734551個--
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845253734561個--
4,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845269734571個--
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Basic プロモーション用動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3984519973450398442897345073450 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844289ブルーレベル Basicシンワ測定1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
3984520873451398442987345173451 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844298ブルーレベル Basicシンワ測定1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
3984521773452398443077345273452 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844307ブルーレベル Basicシンワ測定1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
3984522673453398443167345373453 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844316ブルーレベル Basicシンワ測定1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
3984523573454398443257345473454 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844325ブルーレベル Basicシンワ測定1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
3984524473455398443347345573455 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844334ブルーレベル Basicシンワ測定1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
3984525373456398443437345673456 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844343ブルーレベル Basicシンワ測定1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
3984526973457398443597345773457 ブルーレベル Basic シンワ測定 39844359ブルーレベル Basicシンワ測定1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39844298
2024-06-17
用途: ウッドデッキ水平だし
その他業種

水準器は黄色のイメージですが、ブルーでも視認性は悪くありません。
磁石付を買えばとちょっと後悔

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする