曜日別特売

ブルーレベル Basic マグネット付

ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Basic マグネット付 - シンワ測定
(6件のレビュー)

小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。

用途水平・垂直の確認で使用するレベル
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。
全21種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39844368734901個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液300
1,870
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39844377734911個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液380
2,110
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39844386734921個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液450
2,460
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39844395734931個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液600
2,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39844404734941個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液900
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39844413734951個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液1200
5,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39844429734961個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液1500
7,490
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39844438734971個本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液1800
8,780
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
2092920673490(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液300
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092921573491(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液380
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092922473492(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液450
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092924073493(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液600
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092924973494(校正証明:一般)1セット本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液900
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39845278734901個--
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845287734911個--
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845296734921個--
1,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845305734931個--
2,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845314734941個--
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845323734951個--
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845339734961個--
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39845348734971個--
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Basic プロモーション用動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3984527873490398443687349073490 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844368ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
3984528773491398443777349173491 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844377ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
3984529673492398443867349273492 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844386ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
3984530573493398443957349373493 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844395ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
3984531473494398444047349473494 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844404ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
3984532373495398444137349573495 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844413ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
3984533973496398444297349673496 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844429ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
3984534873497398444387349773497 ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 39844438ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39844368
2023-12-16
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物(工具)が、安く購入する事が出来て、大変に良かったです。

対象商品 : 39844368
2023-06-20
用途: DIY
サービス業

今まで100均のものを使っていましたが上下左右でまったく合わないため参考の参考ぐらいで使っていましたが、これはそれに比べてしっかりしています。
マグネットも十分な磁力で安心です。

対象商品 : 39844368
2022-05-31
用途: 庭仕事、日曜大工

水色の水平器は珍しいです、見ずらいことはありません。
日曜大工程度だったら全く問題なし、磁石もついていてお買い得でした。

対象商品 : 39844368
2022-06-01
用途: パイプの溶接作業など
製造業

安価で取り回しもよくおおむね満足しています。
しかしマグネットの位置が両端になったことで、測定対象によってはマグネットでの取り付けができないため取扱終了となった前モデルの復活を希望します。または前モデル同様の中心寄り2か所にマグネットが付いたモデルを出してほしいです。※1か所では固定が不十分になるため2か所であることを強く要望します

対象商品 : 39844368
2022-01-19
用途: モルタルタイルの設置
不動産業

これから使う予定でサイズ的にも使いよさそうで期待しています。

対象商品 : 39844377
2020-05-02
用途: 木工作業
製造業

マグネット付きで大変重宝しています、でも人にもよりますが、ブルーって見やすいですか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする