男のアンゴラ風/裏起毛&パイル防寒靴下 先丸 大寸

男のアンゴラ風/裏起毛&パイル防寒靴下 先丸  大寸 ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

アンゴラ毛皮のような風合いのふかふかクッションで暖かく疲れにくい!
暖かい裏起毛で保温力バツグン!!口ゴムもゆったりで長時間締めつけません!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
特性防寒 サイズ(cm)27~29 入数2足 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ先丸 内容量1袋(2足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39845576 US78L
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39845576
2022-12-16
用途:
主に室内履き
合同会社エムアンドエムデンキ 様 (建設業・工事業)

自分の知っている、29cm対応ソックスの中で、一番暖かいです。色はチャコールグレーって感じの色です。希望とすれば、色違いで、薄いグレーがあれば、いいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする