サポータ付防寒パイル先丸

サポータ付防寒パイル先丸 - ハヤシ[靴下]サポータ付防寒パイル先丸 - ハヤシ[靴下]
(3件のレビュー)

アクリル素材使用で暖かい履き心地!
ゴム長かつサポータ付きでずれにくい!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
特性防寒サイズ(cm)24.5~27材質ポリエステル・アクリル・ポリウレタン入数2足RoHS指令(10物質対応)対応はき口寸法(cm)約27(踵まで)指タイプ先丸内容量1袋(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39845689BP782
オープン
539
593(税込)
当日出荷
39845698BP797ネオン
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39845698
2024-01-09
用途: 防寒

ホールドがしっかりしている感じでずれにくいです。色と模様がはっきりしているので、選択後に一足でまとめる時にも迷いません。

対象商品 : 39845689
2024-01-09
用途: 冬用

柔らかい感触で履きやすい。防寒用としては薄めな感じですが充分に暖かいです。

対象商品 : 39845698
2023-03-16
用途: 防寒用

防寒用としては薄い部類だと思いますが、充分に暖かいです。履いた瞬間にほわっとする感じ。このぐらいの厚さだと靴のサイズに響かないのも助かります。冬が近くなったらもう何足か買っておこう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする