曜日別特売

アルミテープ DA

アルミテープ DA - 住化プラステックアルミテープ DA - 住化プラステックアルミテープ DA - 住化プラステックアルミテープ DA - 住化プラステック
(2件のレビュー)

アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。
空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。
低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。
手切れ性がよく、作業効率に優れています。

用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力18.0粘着力(N/25mm)18.0<粘着剤アクリル系アルミ箔テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.025
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078535DA50×501巻18.050500.025アクリル系アルミ箔
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43078544DA75×501巻18.075500.025アクリル系アルミ箔
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
43078553DA100×501巻18.0100500.025アクリル系アルミ箔
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
43078569DA50×501箱(30巻)18.050500.025アクリル系アルミ箔
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
43078578DA75×501箱(20巻)18.075500.025アクリル系アルミ箔
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
43078587DA100×501箱(16巻)18.0100500.025アクリル系アルミ箔
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43078535
2026-02-04
用途: 色んな作業に使えます
日来産業飲食業

重ねて貼れて多少伸びるので大変使い勝手があり良い商品です

2025-05-14
用途: 排気ダクトの接続
卸売・小売業

とても強い商品で、しっかりと固定することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする