曜日別特売

カットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面

カットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 - 住化プラステックカットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 - 住化プラステックカットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 - 住化プラステックカットエース(アクリル系防水気密用両面テープ) 両面 - 住化プラステック

手切れ可能なアクリル系防水気密用両面タイプの粘着テープです。
耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。
粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。
高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。

用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。仕様両面粘着力(N/25mm)常態:31(ベニヤとして)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078596HBW50×20BK1巻5020PEアクリル系常態:31(ベニヤとして)N/25mm
オープン
819
901(税込)
当日出荷
43078605HBW75×20BK1巻7520PEアクリル系常態:31(ベニヤとして)N/25mm
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
43078614HBW100×20BK1巻10020PEアクリル系常態:31(ベニヤとして)N/25mm
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43078623HBW50×20BK1箱(36巻)5020PEアクリル系常態:31(ベニヤとして)N/25mm
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
43078639HBW75×20BK1箱(24巻)7520PEアクリル系常態:31(ベニヤとして)N/25mm
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
43078648HBW100×20BK1箱(18巻)10020PEアクリル系常態:31(ベニヤとして)N/25mm
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする