曜日別特売

のびっとエース 伸長防水気密テープ

のびっとエース 伸長防水気密テープ - 住化プラステックのびっとエース 伸長防水気密テープ - 住化プラステックのびっとエース 伸長防水気密テープ - 住化プラステックのびっとエース 伸長防水気密テープ - 住化プラステック

のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。
優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。
夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。

用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など粘着剤厚さ(mm)0.24
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078779-1巻ナチュラル(白透明)4520アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
43078788-1ケース(24巻)ナチュラル(白透明)4520アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
43078797-1巻ナチュラル(白透明)455アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
43078806-1箱(6巻)ナチュラル(白透明)455アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
43078815-1巻ナチュラル(白透明)7520アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
43078824-1ケース(16巻)ナチュラル(白透明)7520アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
43078833-1巻ナチュラル(白透明)755アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
43078849-1箱(4巻)ナチュラル(白透明)755アクリル系SUS:38、ツガ材:30、防水シート:31N/25mm
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
43334026-1巻ナチュラル(白透明)4520アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43334035-1ケース(24巻)ナチュラル(白透明)4520アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43334044-1巻ナチュラル(白透明)455アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43334053-1箱(6巻)ナチュラル(白透明)455アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43334069-1巻ナチュラル(白透明)7520アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43334078-1ケース(16巻)ナチュラル(白透明)7520アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43334087-1巻ナチュラル(白透明)755アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43334096-1箱(4巻)ナチュラル(白透明)755アクリル系SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする