シンワ測定
交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。
マーカーホルダー付。
用途
現場記録、写真撮影用のホワイトボード
材質
フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39845059
79089
198×146×30(折り畳み時)
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39845068
79090
198×176×30(折り畳み時)
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【シンワ測定】交換フレーム 伸縮式 ホワイト 製品紹介
参考になった