タジマ(田島ルーフィング)
ウッドライン Dサイズ
用途
(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)
150×450・810・1260
仕様
再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能
防汚、重歩行
厚さ(mm)
3
接着剤
一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地
一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
色番
WBD-632
内容量
1箱(32枚)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847387
WBD-632
¥15,402
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください