曜日別特売

タピスプレーヌⅡ マルチストライプ

タピスプレーヌⅡ マルチストライプ - タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ マルチストライプ - タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ マルチストライプ - タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ マルチストライプ - タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ マルチストライプ - タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ マルチストライプ - タジマ(田島ルーフィング)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。

寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6パイル長(mm)3材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ内容量1箱(16枚)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39850309481-851481-851481-851
21,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850318481-852481-852481-852
21,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850327481-853481-853481-853
21,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850336481-854481-854481-854
21,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850345481-855481-855481-855
21,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850354481-856481-856481-856
21,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする