曜日別特売

タピス トレッサ トレッサ

タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ  トレッサ - タジマ(田島ルーフィング)

シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。

用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6パイル長(mm)3材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET 090072制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ内容量1箱(16枚)
注意
※下地は湿気がなく、平坦で強度のあることが必要です。下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では施工を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。
※市松貼り、流し貼りを標準工法とします。市松貼りと流し貼りでは貼り上がりのデザインが異なります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39850363483-3601483-3601483-3601
21,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850379483-3602483-3602483-3602
21,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850388483-3603483-3603483-3603
21,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850397483-3604483-3604483-3604
21,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850406483-3605483-3605483-3605
21,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850415483-3606483-3606483-3606
21,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850424483-3607483-3607483-3607
21,600
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850433483-3608483-3608483-3608
21,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850449483-3609483-3609483-3609
21,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850458483-3610483-3610483-3610
21,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850467483-3611483-3611483-3611
21,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39850476483-3612483-3612483-3612
21,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする