TRUSCO
SUSハンドリフター
ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途
サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
材質
キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)
色
シルバー
車輪
取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39853459
HLFA-S150SUS-A
150
400
720
100
30
ステンレス(SUS304)
ウレタン
¥
658,400
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39853468
HLFA-S250SUS-A
250
500
800
100
45
ステンレス(SUS304)
ウレタン
¥
677,200
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39853477
HLFA-S500SUS-A
500
600
900
150
80
ステンレス(SUS304)
ウレタン
¥
1,015,866
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません