TRUSCO
コゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ)
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途
荷物の昇降や運搬幅広タイプ
仕様
手動走行式
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
脚寸法内幅(mm)
900
荷重中心距離(mm)
550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
100×1000
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39853906
BEA-H400-15W9
400
前輪:80、後輪:150
141
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
¥
456,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39853915
BEA-H800-14W9
800
前輪:80、後輪:200
227
ウレタン
¥
634,133
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。