曜日別特売

ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)

ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) - TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) - TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) - TRUSCO

作業台として使用しやすいロングテーブルです。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付ストローク(mm)980オレンジテーブル高さ(mm)380~1360昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39853924HLFA-S500L-165006001600150165スチール(粉体塗装)ゴム
430,266
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39853933HLFA-S500L-185006001800150170スチール(粉体塗装)ゴム
458,666
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39853949HLFA-S500L-205006002000150175スチール(粉体塗装)ゴム
487,200
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854423HLFA-E500L-165006001600150165-ゴム
437,333
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854439HLFA-E500L-185006001800150170-ゴム
465,866
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854448HLFA-E500L-205006002000150175-ゴム
494,400
379,800
417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする