曜日別特売

ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)

ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) - TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) - TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) - TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) - TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) - TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) - TRUSCO

荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

用途荷物の運搬・昇降など内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631168HLFA-E1000LW1000-----
484,533
369,800
406,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39853967HLFA-E500B50060090015075ゴム
157,333
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39853958HLFA-E500G50060090015075ゴム
157,333
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39853985HLFA-E500L5006001200150100ゴム
222,800
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39853994HLFA-E75075060090015080ウレタン
228,533
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854003HLFA-E1000M1000600900200130ウレタン
291,200
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854019HLFA-E100010006001200200165ウレタン
325,600
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854028HLFA-E1000W1000900900200155ウレタン
437,333
329,800
362,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39624114HLFA-E50050060090015075ゴム
158,266
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39853976HLFA-E500500---75-
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39853976HLFA-E50039624114HLFA-E500HLFA-E500 ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCO 39624114ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする